Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K–Kunststoffkleber 210sec.
2K–Klebstoff zur Reparatur von Kunststoffteilen – Zur Reparatur von Rissen im Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2K–Klebstoff für die Reparatur und Verklebung vieler Kunststoffarten
Geringe Anzahl der zu lagernden Klebstoffe
H351- (R40-) kennzeichnungsfrei
Grober Schleifstaub
Feine Staubpartikel werden nicht eingeatmet
Spezieller kürzerer Statikmischer
Weniger Materialverbrauch als herkömmliche Mischer
Schnelle Aushärtung
Überschleifbar und überlackierbar nach kürzester Zeit
Hohe Flexibilität des ausgehärteten Klebstoffes
Nimmt mehr Bewegung und Vibrationen an der Stoßstange auf
Lösemittel- und silikonfrei
Eingeschränkte Haftung (keine konstruktiven Verklebungen) von PP und PE. Nicht geeignet für PVC, PPS und PTFE. Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Bei der Reparatur von PP/EPDM Arbeitsanleitung beachten. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.
Untergrund | Vorbehandlung | Haftung |
SMC, BMC, RTM, Holz, HPL, PUR-RIM | Anschleifen | Sehr gute Haftung |
CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff) | Anschleifen | Sehr gute Haftung |
Beschichtetes, legiertes Metall | Bei blanken Metall sollte das Metall vor Korrosion geschützt werden | Sehr gute Haftung |
PP-EPDM/ ABS | Siehe gesonderte Anleitung | Gut (keine konstruktiven Verklebungen) |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reparatur von Spoilern, Kühlergrills, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler.
Bei der Reparatur (keine konstruktiven Verklebungen) von PP/EPDM bitte Arbeitsanleitung beachten.
Verklebung von verschiedenen Duroplasten wie CFK, SMC, BMC, RTM.
Verklebung von Thermoplasten wie ABS, PC, PUR-RIM.
Verklebung von beschichteten Metallen und Holz.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Primer auftragen. Die Ablüftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statikmischers etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statikmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Arbeitsanleitung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!