Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 + 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment 91-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
3/8 Zoll
- Verlängerung: 75, 125, 250 mm
- Kardangelenk
- Umschaltknarre
- Steckschlüsseleinsätze, metrisch, 6-kt.: SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Steckschlüsseleinsätze Außen-TX: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Steckschlüsseleinsätze Innen-TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Steckschlüsseleinsätze, metrisch, lang: SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
1/4 Zoll
- Steckschlüsseleinsatz, metrisch, 6-kt.: SW 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Steckschlüsseleinsätze Außen-TX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Steckschlüsseleinsätze Innen-TX: E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Umschaltknarre
- Kardangelenk
- Verlängerung: 75, 100, 250 mm
- Steckschlüsseleinsätze, metrisch, lang: SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Verbindungsteil 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll
- Verbindungsteil 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll
Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm und ORSY1-Regalsystem Schubladenhöhe 55 mm
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!