Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
Verlängerbar bis max. 373 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale Kraftübertragung
Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm
Komfortables Arbeiten
- Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung
- Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!