Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Steckschlüssel 3/8 Zoll 16-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 3/8 Zoll 16-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 3/8 Zoll 16-teiliges Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 3/8 Zoll 16-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Kompaktes, 16-teiliges Basis-Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die praktische Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel die gängigsten Schrauben


  • Das 3/8 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 8 bis 19 mm

  • Mit dieser Größe ist die Hebelwirkung größer als bei den 1/4 Zoll-Werkzeugen, die Form jedoch kompakter als bei den 1/2 Zoll-Varianten


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung