Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-Kammer-Leuchte quadratisch 12 V/24 V
Universal, LED-Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umrandet von rotem Reflektor
Inklusive Befestigung
Anschluss:
Mit 0,5 m Kabel
Bei der Verwendung von Kontrollgeräten gilt: 1 LCG pro Lkw-Seite notwendig (links und rechts), max. 2 LED-Leuchten an 1 LCG anschließen.
ADR geprüft
Schutzklasse: IP6K9K
Einsetzbar bei Bordnetzen 12V und 24V
Funktionen:
- Blink-, Brems- und Rücklicht
- Rückstrahler
- Kennzeichenleuchte (nur bei Art.-Nr. 081246 221)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!