Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drei-Gang-Lüfterspulenmodul WÜDOMO
Wüdomo-Modul zur Steuerung von Drei-Gang-Lüfterspulen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Versorgungsspannung: 12 V DC ±15%
- Absorption: 33 mA Nennwert (120 mA Impuls)
- Verbindungen: ausdrehbare Schraubklemmen
- Bistabile Relais 230 V AC max.
- 12 A (Lastwiderstand cosф=1), 8 A (Lasten cosф=0,5)
- 40 A maximal gesamt an Relaisausgängen
Montage und Wartung sollten nur durch qualifiziertes Personal erfolgen:
- Stromversorgung vor jeder Wartung und dem Zugriff auf Innenteile des Geräts trennen
- Ausgänge ausreichend vor Überlastung und Kurzschluss schützen
- Prüfen, ob die Absorption der an die Ausgänge angeschlossenen Lasten innerhalb der im Abschnitt „Technische Daten“ angegebenen Grenzwerte liegt
- Stromkreisleitungen (Schaltkreise der Kategorie I) von den Signalkreisleitungen (Schaltkreise der Kategorie 0) trennen
- Die Modulrelais sind bistabil. Um sicherzustellen, dass das Modul nicht funktionsfähig ist, muss es mit Strom versorgt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!