Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Allgemeine Daten:
- N-Ausführung nach ISO 1185
- S-Ausführung nach ISO 3731
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden
Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)
Lieferung inklusive Gummitülle
Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!