- Sehr gute Haftung auf den meisten marktübl. Lasuren und Lacken, sowie auf Glas, Fliesen, Keramik, Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer und auf vielen Kunststoffen
- Dauerelastisch
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Geringer Fadenzug
- Keine Oberflächenklebrigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Verwendbar auf alkalischen Untergründen wie Beton, Mörtel und Faserzement
- Fast geruchslos, frei von organischen Weichmachern, dadurch geringer Volumenschwund und standfest
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Entspricht DIN 18545-E und ISO 11600 F+G, class 25 LM, sowie SNJF Vitrage und Facade, class 25E.
Für die Verglasung und Fensterabdichtung von Dehnfugen bei Holz-, Kunststoff-, Aluminiumfenstern. Abdichten von Fugen zwischen Verglasungseinheiten und Trägergruppen (Rahmen, Riegel, Pfosten). Auch geeignet für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für kalte Klimazonen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fugendim. beachten. Fugen mit Hinterfüllmaterial, Art.-Nr. 0875 ..., vorfüllen. Saugende Untergründe mit Silikon-Primer, Art. 0892 170, versehen. Vor der Hautbildung mit Dichtstoffglättemittel, Art.-Nr. 0893 3/0893 003, glätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!