Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylinderschraube mit Innensechskant
ASME 18.3, Stahl, Alloy, blank, UNC (Regelgewinde)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM 574 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!