Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 3.0 P Spanplattenschraube
Die Schraube mit Zusammenpresseffekt. Optimal für Plattenwerkstoffe. Besonders geeignet für den Innenausbau und für den Möbelbau.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch das Unterkopfgewinde werden die Bauteile optimal aneinandergepresst. Dadurch wird vermieden, dass ein Spalt zwischen den Bauteilen entsteht bzw. dass der Senkkopf einer üblichen Spanplattenschraube zu tief in ein Bauteil versenkt wird.
AW-Antrieb
- Maximale Kraftübertragung
- Keine Taumelbewegung
Senkkopf und Frästaschen
- Leichtes und sauberes Versenken
- Keine Beschädigung beschichteter Holzwerkstoffe
Unterkopfgewinde
- Perfektes Zusammenziehen der Bauteile
- Erhöhtes Überdrehmoment
Asymmetrisches Grobganggewinde
- Leichtes Verschrauben
- Schnelle Verarbeitungszeit
Symmetrische Spitze
Schnelles und sicheres Ansetzen
* besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 16 mm
** besonders geeignet zum Aufdoppeln von 2 Spanplatten, Stärke 19 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!