Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschraube ASSY® 3.0
Stahl schwarz verzinkt, Vollgewinde, Linsenkopf, AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Linsenkopf
- höherer Anpressdruck auf das zu befestigende Element durch größere Auflagefläche unter dem Kopf
Spitze mit Ringgewinde/-Spitze mit Gegengewinde
- Die richtige Spitze reduziert Rissbildung
- Reduziert Rissbildung, besonders bei Verwendung in der Nähe von Kanten
- Reduziert das Anzugsmoment
- Horizontaler Ringstanzeffekt: sammelt Späne beim Einschrauben
Asymmetrisches Gewinde
- Leicht anziehbar
- Weniger Kraftaufwand beim Anziehen – optimale Durchdringung
- 50 % Zeitersparnis
- Einzelgewinde bei kleinen Abmessungen: erhöht das Drehmoment beim Anziehen und erhöht die Scherfestigkeit
AW-Antrieb
- Perfekter Sitz zwischen Schrauber und Schraubenkopf
- Optimale Kraftübertragung dank der perfekten Geometrie der Schrauberflächen
- Lange Haltbarkeit
- Optimale und schnelle Zentrierung
- Optimale Kontaktflächen reduzieren die Ausstoßkräfte (verhindern das Herausfallen des Bits)
- Weniger Verschleiß: gleichmäßige Verteilung der Kraft verhindert, dass die Oberflächenbeschichtung der Schraube und der Schraubenkopf beschädigt werden
Nicht für Dübel geeignet, da das Schneidgewinde und die Frässpitze das Nylon beschädigen können. Wir empfehlen die Verwendung von Holz- oder Wüpofast-Schrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!