Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 WW CSMR 60 Holzbauschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf

Universelle Teilgewindeschraube für den robusten Einsatz im Holzbau Holzbau oder temporäre Mehrfachbefestigungen. Der große RW-Antrieb sorgt für eine maximale Kraftübertragung bei einer schnellen spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Leichtes Versenken in harten Holzoberflächen


  • Etwas kleinerer 60°-Senkkopf mit vergrößerter Kopfhöhe für erhöhte Kraftübertragung und außergewöhnlich großem Antrieb für die Anwendung im Holz- und Schalungsbau


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten