Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut
Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schabenut im Spitzenbereich
Die eingefräste Schabenut vermindert die Spaltkraft der Schraube im Holz, besonders wenn die Schraube im randnahen Bereich zum Einsatz kommt.
Spezieller Senkkopf D=7,2mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen
- Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag.
- Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schraube im Beschlag verhindert.
Automatentaugliches AW – Antriebssystem
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit des Bits
- Optimale Zentrierung
- Größtmögliche Anlagefläche
Asymmetrisches Gewinde
Einganggewinde mit scharfer Spitze. Schraube mit Ringgewinde und Schabenut im Spitzenbereich, dadurch ist auch ein randnahes Arbeiten ohne Aufspalten des Holzes möglich. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine und des Biteinsatzes aus.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!