Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschraube ASSY® Standard
Verzinkter Stahl, Teilgewinde, selbstsenkender Kopf, PW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbstsenkender Kopf
- 2 Prozesse in einem, Einschrauben und Senkfräsen
- Verhindert das Reißen, Aufsplittern und Aufbrechen von Oberflächen
Reibahle
- Reduziert beim Verschrauben die Reibung um 40 %
- Weniger Belastung für Elektrowerkzeug (längere Standzeit)
Asymmetrisches Gewinde
- Weniger Kraftaufwand beim Anziehen – optimale Durchdringung
- 50 % Zeitersparnis
AW-Antrieb
- Perfekter Sitz zwischen Schrauber und Schraubenkopf
- Optimale Kraftübertragung dank der perfekten Geometrie der Schrauberflächen
- Lange Haltbarkeit
- Optimale und schnelle Zentrierung
- Optimale Kontaktflächen reduzieren die Ausstoßkräfte (verhindern das Herausfallen des Bits)
- Weniger Verschleiß: gleichmäßige Verteilung der Kraft verhindert, dass die Oberflächenbeschichtung der Schraube und der Schraubenkopf beschädigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!