Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY®plus MDF Rückwandschraube
Die Schraube für MDF (mitteldichte Faserplatte). Dank Ihrer speziell für MDF abgestimmten Geometrie kann die Schraube ohne Vorbohren in das Hirnholz eingeschraubt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stahl verzinkt, blau passiviert
AW-Antrieb
- maximale Kraftübertragung
- keine Taumelbewegung
Scheibenkopf
für optimalen Zusamenzug
Dünner Schraubenkern
vermindert das „Drücken“ im Werkstoff
Geriffelter Schraubengrund
verteilt die Bohrspäne optimal
Asymmetrisches Gewinde
hohe Zugtragfähigkeit
Lange Bohrspitze
erhöhter Spanraum und somit Reduzierung des Pressdrucks im Werkstoff
Forstnerbohrspitze
hervorragendes Bohrergebnis, punktgenaues Ansetzen durch Zentrierspitze
Es ist zu beachten, dass ein Randabstand (Hirnholzende) von 30 mm einzuhalten ist.
Alle Verschraubungen im Holzwerkstoff MDF bei denen in das Hirnholz eingeschraubt wird. Für Beschlagsbefestigung in der Fläche bitte ASSY MDF Schrauben ohne Bohrspitze verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!