Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschraube ASSY®plus Typ 4
Vollgewinde, Stahl, verzinkt gelb. Schraube für die Befestigung von Boden-Deckel-Schalungen im Fußbodenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ohne Vohrbohren können Schalungsbretter auf die Unterkonstruktion geschraubt werden
Kleiner Senkfräskopf 60°
Kopf lässt sich durch geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken.
AW-Antrieb
Sehr guter Passsitz des Bits in dem Schraubenantrieb, dadurch lässt sich die Schraube sehr leicht ansetzen. Beim Verschrauben wird ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Scharfes, eingängiges, asymmetrisches Gewinde
Knarz- und Quietschgeräusche werden bei Begehung der Boden-Deckel-Schalung durch das Vollgewinde verhindert.
Kunststoffgleitbeschichtung
Sehr leichtes Verschrauben möglich.
Bohrspitze
Es wird ein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes verhindert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!