Das Set enthält:
- 18 V MCUBE Trockenbauschrauber 1-tlg.
- Gegurtete Gipsplattenschrauben mit Doppelgewinde 3,5 × 25 15.000-tlg
- Gips Acryldichtstoff 310 ml weiß 24-teilig
- HDPE Bezugsfolie 4 × 4 m 20-tlg
- Abdeckband 50 mm x 50 m 36-teilig
- Großer Abschneider (8-teilige Klinge) H. 22 mm 5-tlg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!