Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeck-/Milchtütenpapier
Robustes Abdeckmaterial für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hält starken Beanspruchungen stand, daher auch als Gerüstunterlage geeignet
- Durch die beidseitige PE-Folienkaschierung ist das Milchtütenpapier wasserabweisend, formstabil und reißfest
Die Rollenbreite kann je nach Lieferfähigkeit von 0,80-1,30m variieren!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ideal für den Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung sämtlicher fester Untergründe bei Maler- und Putzarbeiten. Das Abdeck- / Milchtütenpapier ist ein optimaler Oberflächenschutz bei Einrüstungen und Wandschutz bei Beton- und Estricharbeiten
Milchtütenkarton wird in Bahnen nebeneinander oder überlappend verlegt und mittels Klebebändern fixiert. Dadurch wird ein wirkungsvoller Schutz von Böden aller Art, im Innen- und Außenbereich erzielt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!