Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckband Soft Mask easy
Selbstklebende Spezialabdichtung aus feinporigem Polyesterschaumstoff für Lackierarbeiten an Karosserie und an beweglichen Teilen. Das Abdeckband dichtet 95% aller Öffnungen am Fahrzeug ab und schützt so vor Lacknebel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbar
- Eine Bandbreite für die meisten Anwendungen
- Einsetzbar an der Karosserie und an beweglichen Teilen (Tür, Haube, …)
- 95% aller Öffnungen am Fahrzeug können somit abgedichtet und vor Lacknebel geschützt werden
Schnelle und einfache Anwendung
- Einfache Justierung durch Schließen der Tür
- Kein erneutes Abkleben – einfaches Nachdrücken verhindert ein Durchscheinen der Grundierung beim anschließenden Überlackieren
Verdeckter Klebestreifen
- Kein Festsetzen von Lack am Kleber
- Keine Faserteile setzen sich an den Lackkanten fest
Extrem saugfähiger Polyesterschaumstoff
Hohe Lackaufnahme verhindert Lackkantenbildung.
Schmale Bandbreite
Präzise Anwendung durch weniger Material in der Öffnung.
Durchgehendes 50-Meter-Band
- Ausschuss wird minimiert
- Kostengünstig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Schützt den Innenraum von Fahrzeugen vor Farbnebel während des Lackiervorgangs. Abdichten von Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Sonnendächer, Tankklappen.
Soft Mask easy an die Karosserie oder beweglichen Teile wie Türen, Hauben, Deckel usw. kleben. Dabei ist zu beachten, dass die selbstklebende Seite des Bandes immer innen liegt. Das Abdichtband ist fixiert, wenn die beweglichen Teile geschlossen sind. Durch leichtes Anstreichen des überstehenden Schaums wird die Abdichtung in die perfekte Position gebracht. Ein Korrigieren oder Neuverkleben wird damit überflüssig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!