Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckfolie auf der Rolle in HDPE-Qualität
Für Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
HDPE-Qualitätsvorteil
- Die hohe Dichte von HDPE-Folien bringt eine höhere Steifigkeit und eine höhere Schmelztemperatur (130-135°C).
Somit ist HDPE temperaturbeständiger und besitzt eine höhere Chemikalienresistenz als LDPE-Folien.
- Polyethylen-Folien schützen vor allen gängigen Lacken und Farben, darin enthaltene Lösemittel migrieren jedoch mit der Zeit hindurch.
Die mechanischen Kennwerte werden dadurch jedoch kaum beeinflusst.
- HDPE ist bei Betrachtung der gleichen Stärke beständiger gegen Farben, Lacke und besitzt eine höhere Migrationsbeständigkeit als LDPE-Folien.
Die Folie ist nicht UV-stabilisiert. Daher ist die Folie vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen.
Zunächst muss die Umverpackung entfernt werden. Die Rolle wird danach von Hand in der gewünschten Länge abgerollt. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun muss die Plane nur noch ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden. Lagerung, trocken und bei Raumtemperatur.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!