Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abflussreiniger FAST
Komprimiertes CO2, Inhalt ist für 24 Anwendungen ausreichend
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Anwendung
- Empfohlen für alle Arten an Verstopfungen durch organisches Material oder Rückstände von Reinigungsmitteln in Abläufen und Rohren von Toiletten, Waschbecken und Badewannen, Druck ausschließlich aus Kohlendioxid
- Der Abflussreiniger verursacht keine Schäden an Kunststoff- oder Eisenrohren
Anwendungshinweise:
- 1) Badewannen, Duschen und Waschbecken mit Wasser füllen (niemals ohne Wasser verwenden, da dies zu Druckmangel führen würde)
- 2) Alle Überlaufpunkte mit einem feuchten Tuch oder selbstklebenden Materialien verschließen und im Falle mehrerer Überlaufpunkte (z. B. Doppelwaschbecken) sicherstellen, dass diese ebenfalls geschlossen werden (jede Ablaufstelle sollte vorsichtig geschlossen werden, um Druckverluste zu vermeiden)
- 3) Den Abflussreiniger mit dem Spender nach unten auftragen und eine Sekunde lang fest drücken (nicht länger); dann sofort den Spender aus dem Bereich der Drainagepunkte entfernen. Bei Bedarf wiederholen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!