Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufroller mit gekoppeltem Ausdreher
Mechanische federbelastete Aufroller zur Abgasabsaugung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dreiphasiger Elektromotor, Typ IE2 230/400 V
- Klemmschutzschlauch, Schlauchdurchmesser 100 mm
- Wärmebeständig bis 200 °C
- Die Auswurfmutter kann in acht verschiedene Positionen bewegt werden
- Es wird empfohlen, einen magnetothermischen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Ein- und Ausschalten der Belüftung zu verwenden
- Lieferung mit Sicherheitsschlauchschelle
- Lieferung OHNE DÜSE
- Pulverbeschichtet, Farbe RAL7040
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!