Erweiterbar für Schubladen mit 380 bis 1200 mm
Min. Schubladentiefe 360 mm
Für Dokumentordner zu 330 mm
Vollständig ausfahrende Kugellager-Schienen mit einer Traglast von 75 kg, Seitenlänge 17,5 mm
Mit Befestigungen für Fronten (sofern vorhanden) und Distanzstücken für Scharniere (sofern vorhanden)
Set enthält:
- Befestigungsschrauben, 8-teilig
- Vollständig ausfahrende Schienen, 2-teilig
- Distanzstücke für Scharniere, 4-teilig
- Befestigungen für Fronten, 2-teilig
- PVC-Profile, 4-teilig
- Distanzstücke, 2-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!