Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausziehbarer Mantelschlauch für Gasleitungsschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstverlöschend (schwer entflammbar)
- Hochgradig knick- und abriebsfest
- Behält seine Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Isolierung gegen Streuströme
- Nimmt im Vergleich zu herkömmlichen Membranen nur 1/3 des Volumens ein
- Schweißbar mit einem PE-Rohrthermofusor
- Für die Installation von gasbeheizten Geräten für den Hausgebrauch gemäß UNI 7129
Richten Sie sich nach dem Standard UNI 7129 für korrekte Montage
Entspricht UNI 7129
Zum Schutz und zur Isolierung von Flüssiggasleitungen in festen Trennwänden, Böden und Decken und gefrästen Rohren, außer in hohlen Wänden (wo Stahlrohre verwendet werden müssen)
Führen Sie den Mantel über die Gasleitungen ein, ohne ihn in die Länge zu ziehen. Er muss also nur in ein Drittel der Leitungslänge eingeführt werden. Ziehen Sie den Mantel dann in die Länge, um die gewünschte Länge abzudecken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!