Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Staubabsaugvorrichtung
Für nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit den vibrationsgedämpften Akku-Bohrhämmern H 28-MA(S).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nahezu staubfreies Arbeiten
Schützt Innenräume vor Verschmutzungen durch feine Bohrstaubpartikel.
Kein externer Sauger notwendig
Absaugung ist bereits mit einer Saugfunktion ausgestattet. Diese versorgt sich über Steckkontakte mit Energie vom Bohrhammer.
Automatische Saugfunktion
Die Absaugung startet automatisch durch das Betätigen des Schalters am Bohrhammer und saugt ca. 4 Sekunden nach. Dadurch wird auch der Bohrstaub abgesaugt, welcher beim Herausziehen des Bohrers auf den Boden fallen würde.
Verhindert zu tief gebohrte Löcher
Einstellbarer Tiefenanschlag mit Skala
Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Sockel verhindert zudem Schatten durch den Teleskoparm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!