Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neutralisierungspulver NEUTRAL AS COLOUR
Absorbierendes Pulver für verschüttete Säuren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entwickelt und konzipiert für die Neutralisierung von Schwefelsäure, die aus Batterien und Akkumulatoren austritt. Erzeugt bei Kontakt eine schäumende exotherme Reaktion (Neutralisationswärme) und bildet durch Silikate kleine Mikrokristalle. Hinterlässt Oberflächen sauber und trocken, ohne sie zu beschädigen. 500 g des Produktes werden für die Neutralisation von 1 Liter Schwefelsäure benötigt. Normalerweise kann die genaue Menge an austretender Säure nicht überprüft und somit die Menge an Pulver nicht bestimmt werden. Dank Neutral AS COLOUR wird die richtige Produktmenge anhand der für eine vollständige Säureneutralisation notwendigen Farbvariation bestimmt
Absorbierende und neutralisierende Wirkung
- zum Absorbieren und Neutralisieren von in Batterien enthaltener Säure
- wirksam in allen Bereichen, in denen Blei-Säure-Batterien vorhanden sind, mit dem Potenzial für versehentliches Verschütten von Elektrolyten, sowohl in flüssiger als auch in Gelform
Absorbierend und neutralisierend
- durchschnittliche Absorptionskapazität: 0,43 ± 0,03 kg/Liter bei Schwefelsäure, mittlere Dichte 1,27 kg/dm3
- durchschnittliche Neutralisationskapazität: 0,54 ± 0,03 kg/Liter bei Schwefelsäure, mittlere Dichte 1,27 kg/dm3
Produktlebensdauer
Bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde und an einem trockenen und kühlen Ort kann es 7 Jahre halten; nach dem Öffnen: 24 Monate
Farbkennzeichnung
Zur Überprüfung der Neutralisierung am Ende der Reaktion, die Farbe des Produkts ändert sich von Rot (Säuremischung) zu Gelb (neutralisiertes Gemisch)
- Weiß = Produktfarbe
- Rot = exotherme Reaktion
- Gelb = Produkt neutralisiert
Entsorgung
- Nach der Neutralisation kann die Mischung problemlos als Sondermüll entsorgt werden
- Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen
Die Wirksamkeit der Produkte wurde vom Fachinstitut gemäß der italienischen Ministerialverordnung Nr. 20 vom 24. Januar 2011 zertifiziert: Ein Konformitätszertifikat ist auf Anfrage erhältlich
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Batterieladebereiche – neue Batterielager und -shops – Ersatzteilhändler, Elektroautohändler – Servicemitarbeiter und Batterieinstallateure – Lager- und Entsorgungsbereiche – Batterierückgewinnungs-/Recycling-Bereiche – Elektrofahrzeuge im ÖPNV – Bahnhöfe und Werkstätten – Feuerwehren
Das Produkt ist gebrauchsfertig. Streuen Sie das Produkt auf die zu absorbierende Flüssigkeit mit einer Mindestmenge von ca. 500 g Pulver pro 1 Liter Schwefelsäure auf
Gießen Sie das Produkt so ein, dass die austretende Flüssigkeit vollständig absorbiert wird
Warten Sie 3–5 Minuten auf die exotherme Reaktion (Neutralisationswärme)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!