Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fallschutz-Set UP & DOWN
Fallschutzset für temporäre Arbeiten in der Höhe, Lieferung in einer praktischen Tasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhensicherungsgerät für temporäre Arbeiten in der Höhe, Lieferung in einer praktischen Tasche
Inhalt des Sets:
Auffanggerät
- Mobiles Auffanggerät für Steigungen und/oder Gefälle
- Der integrierte Druckknopf ermöglicht eine korrekte Ausrichtung und normale Verriegelung des Auffanggeräts, da dieses nur nach oben gleiten kann
- Bestückt mit 1 Auto Block Karabiner
- Einsetzbar bei Seilen mit einem Durchm. von 10-11-12 mm
- Aus Edelstahl und hochwertigem Aluminium
- Gewicht 420 g
- Entspricht EN 353-2; EN 12841 A/B
- PSA der Kategorie III
Bandschlinge
- Geschlossenes Schlaufenband aus Polyamidgewebe
- Länge 1,80 m; Breite 25 mm
- Bruchlast 3500 daN
- Entspricht EN 354; EN 795/B
- PSA der Kategorie III
Weißes Halbstatik-Seil
- Seil mit zwei genähten Ösen
- Auto Block Karabiner an einem Seilende
- Länge: 15 m
- Durchm. 11 mm
- Bruchlast 2500 daN
- Entspricht der Norm EN 566
- PSA der Kategorie III"
Nur mit dem mitgelieferten Karabiner verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!