Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wandanschlussdose
Ermöglicht Anschluss von mehreren Elektrokabeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Temperaturbeständigkeit: 25 °C bis 75 °C (Formbeständigkeit)
- Schlagfest, chemikalien- und witterungsbeständig
- Vier Eingangstüllen mit Ø 16-20 mm
Erfüllt CEI 23-48 und IEC 60670
Geeignet für Elektroinstallationen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!