Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackstift
Sehr gut geeignet für Lackausbesserungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutzfarbe
- Sehr gute Haftung und Deckkraft
- Schnell trocknend
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Universell
- Geeignet für Metall, Aluminium, Holz, Glas, Keramik, Zement und Kunststoff
- In praktischer Flasche
- Mit integrierter Bürste im Verschluss
Die abgebildeten Farbmuster können aufgrund von Einschränkungen beim Drucken leicht von den echten Farben abweichen
Auch wenn die technische Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich lediglich um Anhaltspunkte. Eine Bestätigung als R10 muss in umfangreichen Praxistests erfolgen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Entfernt Rost, alte Lackschichten und Schmutz. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Schmierfetten sein. Die Farbe vor der Verwendung durch kräftiges Schütteln gut mischen. Auf den beschädigten Teil auftragen, bis dieser komplett abgedeckt ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!