Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acryl-Dichtstoff
Für Dichtfugen im Innenbereich mit geringer Bewegungsaufnahme.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überstreichbar / überputzbar
Hervorragende Haftung handelsüblicher Lacke/Putze auf dem Dichtstoff
Phtalatfrei, APEO frei
Breites Anwendungsspektrum
Geeignet für Fugen im Innenbereich, die geringer Dehnung unterliegen.
Silikonfrei
Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.
Den 600ml Beuteln sind 6 Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt.
Geprüft nach EN 15651 Teil 1 F-INT
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: 1 mm
- Volumenverlust: ≤ 14%
- EC1 Plus
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Dicht- und Anschlussfugen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung im Innenbereich, z.B. zum Abdichten von Rissen in Mauerwerk, Putz oder Beton.
Typische Untergründe mit Voranstrich: Klinker, Ziegel, Holz, Beton, Porenbeton, Gips, Gipskartonplatten, Putz, Kalksandstein.
Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" und "Baustoffverträglichkeit von Würth Dichtstoffen" beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!