Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Acrylfüller 2K-HS
Acrylfüller 2K-HS - 1
Acrylfüller 2K-HS - 2
Acrylfüller 2K-HS - 3
Acrylfüller 2K-HS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Acrylfüller 2K-HS

Schnell trocknender, festkörperreicher Acrylfüller mit hervorragender Standfestigkeit für hohe Schichtstärken (bis 300 µm).

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hervorragende Standfestigkeit (kein Beifall)

  • Sehr schnelle Trocknung

  • Sehr gute Nass-in-nass-Verarbeitung (kein Zwischenschliff)

  • Hohe Schichtdicke

  • Hervorragende Schleifbarkeit

  • Hoher Rostschutz durch antikorrosive Pigmente

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 73,4 Prozent

  • Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen

  • Nicht überspachtelbar
Hinweis

Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten!Nur den Farbcode (z.B. FC 0006) eingeben. Angaben wie die RAL-Nummer oder Texte wie "RAL 5010, bitte" erkennt das System als fehlerhaft.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 540 g/l. Max. VOC Gehalt: 488 g/l.


Verarbeitungsbedingungen: ab + 10 °C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.