Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter Satz 6 in 2 Professional 2-teilig
Mit diesem Satz können z.B. Stecknüsse problemlos an Werkzeugen befestigt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 statt 6 Adapter
Ein beweglicher Innen-4-Kant-Stift passt die Adapter jeweils nach Ihren Bedürfnissen an und ersetzt dadurch handelsübliche Adapter. Mit diesen können sie sowohl reduzieren als auch vergrößern
Lieferumfang:
- 1 x Größe 1: 1/4 Zoll auf 3/4 Zoll; Länge: 50 mm
- 1 x Größe 2: 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll; Länge: 65 mm
- In Kombination auch 1/4 Zoll auf 1/2 Zoll möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!