Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter für konzentriertes LPG TOP
Schutz und Reiniger für LPG-Gasanlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
ADDITIV FÜR FLÜSSIGGAS
Dieses Produkt wird mit innovativen Detergenzien und Dispergiermitteln formuliert, die Schadstoffe aus Flüssiggas trennen. Es hält das gesamte Kraftstoffsystem sauber, sorgt für eine regelmäßige Verbrennung, reinigt Injektoren und Filter und erleichtert das Kaltstarten
Kraftstoffsystemreiniger
Injektorreinigungsmittel
Schmiert Ventilsitze
Reinigt den Druckminderer
Vorteile:
- Beseitigt klebrige Rückstände aus dem Druckminderer
- Verbessert die Schmierung
- Optimiert den Systembetrieb
- Entfernt Rückstände aus Injektoren und Ventilen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Kompatibel mit Viton
Löst Probleme mit
- Zögerlicher Beschleunigung
- Startsituationen
- Tendenz zum Motorstopp
- Leistungsverlust
Lieferumfang
- Fittings für Tankfüllanschluss für verschiedene Systeme, 4-teilig
- Kapselhalter, 1-teilig
- Füllanschluss-Übergangsstück, 1-teilig
Der Tank darf bei Verwendung des Produkts nicht voll sein. Halten Sie das Produkt einige Sekunden lang in Ihrer Hand, um die Temperatur und den Druck des Produkts zu erhöhen
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
CEC-F05-93 BMW 318IVD TEST
Vorteilhaft für Rückstände am Einlassventil
MERCEDES M102E-CHECK F-05-A-93
Vorteilhaft für Rückstände am Einlassventil
PEUGEOT 205
Vorteilhaft bei Verlust des Ansaugflusses
Aluminium-Kompatibilitätstests (7570–T6, UNS A97075)
Mit Bronze, hochdichtem Polyethylen und VITON
MERCEDES M102E-CHECK F-20-A-98
Vorteilhaft für Ventilrückstände
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge:
- Mit dualen Benzin-/Flüssiggas-Systemen
- Während Servicearbeiten
- Während der Wartung
- die häufig auf Langstrecken gefahren werden
Dosierung:
Menge für die vollständige Flüssiggasbetankung (30 bis 40 l) Alle 3 bis 4 Tankvorgänge oder 10.000 km erneut behandeln, um die positiven Auswirkungen beizubehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!