Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter für Akkunietgerät
Für den Einsatz mit den Akkunietgeräten ANG 12 / ANG 14 / ANG 310
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf alle bestehende Akkunietgeräte von Würth möglich
Mit Hilfe des Adapters kann man auf das bestehende Würth Akkuprogramm 14,4 V Li-Ion Technologie mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah zugreifen.
Diese können mit dem Akku-Ladegerät AL 30-Li Art. 0700 816 aufgeladen werden.
Durch Einsatz des Adapters erhalten sie alle Vorteile der Würth Li-Ion-Akkus:
- Größere Akkukapazitäten
- Schnellladefunktion der Akkus 25-30 Min
- Reduzierung der Akkuvielfalt und Ladegeräte
- Ladezustandsanzeige am Akku
Nur für die Verwendung von Li-Ion-Akkus 14,4 Volt mit 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah und 4,0 Ah geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!