Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzmittel für Benzin B1 PLUS
Wiederherstellung der Leistung mit starker Reinigungswirkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
B1 PLUS BENZIN
Dies ist ein Benzinzusatz zur Aufrechterhaltung der ursprünglichen Leistung des Motors. Es hält das System sauber, senkt den Kraftstoffverbrauch und verbessert die Leistung. Seine Reinigungskraft sorgt dafür, dass kleine Oberflächen wie Injektoren und Ventile gereinigt werden, sodass sich keine Ablagerungen auf dem Kolbenkopf bilden
Verbessert die Kraftstoffeffizienz
Kompatibel mit E5 – E10
Vor Verschleiß schützend und reinigend
Start und Stopp
Vorteile:
- Besteht aus der neuesten Generation von Reinigungsmitteln
- Hält Injektoren und Ventile sauber
- Verbessert Leistung und Beschleunigung
- Verbessert die Effizienz des Luft-Benzin-Verhältnisses
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen am Kolbenkopf
- Verbessert die Effizienz der Lambda-Sonde
- Senkt den Kraftstoffverbrauch um mehr als 1,2 %
- Demulgierend
Löst Probleme mit
- Dem Starten des Motors
- Überdurchschnittlichem Kraftstoffverbrauch
- Häufigem Motorausfall
- Unregelmäßigem Leerlauf
- Dem Beschleunigen
- Rauch aus dem Auspuff
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Hat die folgenden Tests bestanden:
CEC-F05-93
Verringert den Kraftstoffverbrauch
Unmittelbare Vorteile (60 PTB)
Leistung im Fahrzyklus Autobahn/Stadt
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Besonders empfehlenswert für Fahrzeuge:
- Fahrzeuge mit Direkteinspritzung und indirekter Einspritzung
- Oldtimer
- Fahrzeuge mit Sportausstattung
Vor dem Auftanken hinzufügen, damit sich der Zusatz gut mischt. Geeignet für Tanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60/70 Litern
Bei regelmäßiger Verwendung dieses Produkts können Sie die ursprüngliche Leistung des Motors aufrechterhalten oder wiederherstellen.
Zur Erhaltung der Vorteile erneut behandeln: alle 3-4 Tankvorgänge oder alle 10.00 km. Es wird empfohlen, den Zusatz bei jeder Inspektion oder Wartung und jedem Filterwechsel zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!