Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC POWER
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor
Für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors
Robuste Bauweise
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.
13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken
Für maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.
LED-Leuchte am Akkusockel
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet. Es entsteht kein Schatten durch das Bohrfutter.
Rückschlag-Schutzfunktion
Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!