Robust
Aluminiumgehäuse mit Gummikante
Volle Kapazität sofort verfügbar
COB-LED-Lichtquelle
Zwei Lichtmodi
1000 Lumen und 500 Lumen
Schalterstellung
Hohe Leistung, niedrige Leistung, aus
Ständer stufenlos verstellbar
Ständer mit Befestigungsbohrungen (M8) zur Befestigung der Leuchte auf einem Stativ
Lieferung mit Ladegerät 5 V 1 A und USB-Kabel
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!