Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergopower Dual 25 W
Akku LED Arbeitsleuchte im exklusiven Würth Design mit zwei verschiedenen Lichtstufen und USB-Output Anschluss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Leuchte kann entweder über das Netz oder im Fahrzeug geladen werden.
Durch das unabhängige Batterie-Management-System kann die Leuchte auch verwendet werden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und gleichzeitig wird die Leuchte aufgeladen = Dual-Use.
Eigenschaften:
- SMD LEDs
- Zwei Lichtstufen – 2.500 Lumen und 1.000 Lumen
- Mit Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Standfuss mit Befestigungslöcher - für die Wandmontage oder die Montage auf einem Stativ
- Lieferumfang inkl. 3m H07RN-F Ladekabel (Netzanschlussleitung) sowie Kfz-Ladegerät für 12/24 Volt
- Netzanschlussleitung mit "Self-Lock" Anschluss
Lithium-Ionen-Akku 7,2 V, 7.800 mAh
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!