Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Mini 10 W
Kleiner, aber leistungsstarker, aufladbarer LED-Arbeitsscheinwerfer, der mit Schutzart IP67 hohen Staub- und Wassereinwirkungen standhält
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
SMD-LED-Lichtquelle
Gute thermische Konditionierung zur Unterstützung einer gleichbleibenden Lichtleistung
Zwei Lichtmodi
1.000 Lumen und 500 Lumen
Schalterstellungen
Hohe Leistung – Niedrige Leistung – Aus
LED-Ladeanzeige
4 LEDs auf der Rückseite zeigen den Akku-Ladezustand an
Laden
Über Ladekabel mit USB-C-Anschluss
Einsetzbar mit Stativ
Ständer mit M8-Loch hinten
Zwei starke Magnete am Ständer
Zusätzliche Installationsmethode
Akkuanzeige
- Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Lieferung mit EU-Stecker 5 V 1 A Ladegerät und USB-C Kabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!