Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktionsladegerät Pro 5
Das Schnellladegerät mit bis zu 1.800 mA Ladestrom ist die perfekte Kombination aus Ladegerät und Teststation.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für alle handelsüblichen USB-Geräte wie Smartphones, Handys, MP3-Player geeignet
USB-Ladefunktion mit einer Leistung von 5V/1.000 mA
Intelligent und sicher
- Ladestandsüberwachung der einzelnen Akkus (Einzelschachtüberwachung)
- Mehrfachüberladeschutz der Akkus und Akkupflegefunktion
- Automatische Umschaltung auf Energieerhaltungsladung
Zum Prüfen von Kapazität, Spannung, und Lade- bzw. Entladestrom
Testfunktion
Auffrischung alter Akkus
Pflegefunktion
Für 1-4 NIMH/NiCd Akkus oder Akkubatterien (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) sowie 1 x 9V NiMH/NiCd E-Block.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!