Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Löt- und Heftgeräteset
Umfangreiches Set für einfache Reparaturen von Kunststoffteilen sowie für allgemeine Lötarbeiten an Elektro- und Elektronikbauteilen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht Kunststoff-Reparaturen von Brüchen, Rissen oder Löchern, sowie allgemeine Lötarbeiten
Einfache Handhabung dank akkubetriebenem Kolben
Vielseitig einsetzbar dank modularem System mit verschiedenen Aufsätzen
Aufsätze für verschiedene Anwendungen
- Klammern einschweissen
- Kunststoffstreifen einschweissen
- Bewehrungsmatten / Netze anbringen
- Lötarbeiten durchführen
- Schläuche schrumpfen
Lieferumfang:
- 1x Akku-Kunststoff-Schweißkolben mit Schutzkappe
- 1x Ladekabel USB auf Micro USB (kein 230V Adapter dabei)
- 1x Aufsatz für Klammern
- 1x Aufsatz für Schweissung von Kunststoffstreifen
- 1x Aufsatz für Schweissungen von Bewehrungsmatten / Netze
- 1x Lötkolben-Aufsatz
- 1x Lötkolben-Aufsatz schmal
- 1x Aufsatz für Schrumpfschläuche
- 50x Klammern U-Form 0.6 mm Art. 0480206030
- 50x Klammern U-Form 0.8 mm Art. 0480206031
- 6x PE Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206035
- 6x PP Reparaturstreifen 5.2 mm Art.0480206036
- 6x PS Reparaturstreifen 3.7 mm Art. 0480206037
- 6x ABS Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206038
- 6x PP Reparaturstreifen 3.75 mm Art. 0480206039
- 2x Bewehrungsmatte 100 x 50 mm Art. 0480206045
Achtung - keine Reparaturen von sicherheitsrelevanten Bauteilen erlaubt!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!