Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-Löt- und Heftgeräteset
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 1
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 2
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 3
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 4
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 5
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 6
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 7
Akku-Löt- und Heftgeräteset - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Löt- und Heftgeräteset

Umfangreiches Set für einfache Reparaturen von Kunststoffteilen sowie für allgemeine Lötarbeiten an Elektro- und Elektronikbauteilen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ermöglicht Kunststoff-Reparaturen von Brüchen, Rissen oder Löchern, sowie allgemeine Lötarbeiten



Einfache Handhabung dank akkubetriebenem Kolben



Vielseitig einsetzbar dank modularem System mit verschiedenen Aufsätzen



Aufsätze für verschiedene Anwendungen


  • Klammern einschweissen

  • Kunststoffstreifen einschweissen

  • Bewehrungsmatten / Netze anbringen

  • Lötarbeiten durchführen

  • Schläuche schrumpfen


Lieferumfang:


  • 1x Akku-Kunststoff-Schweißkolben mit Schutzkappe

  • 1x Ladekabel USB auf Micro USB (kein 230V Adapter dabei)

  • 1x Aufsatz für Klammern

  • 1x Aufsatz für Schweissung von Kunststoffstreifen

  • 1x Aufsatz für Schweissungen von Bewehrungsmatten / Netze

  • 1x Lötkolben-Aufsatz

  • 1x Lötkolben-Aufsatz schmal

  • 1x Aufsatz für Schrumpfschläuche

  • 50x Klammern U-Form 0.6 mm Art. 0480206030

  • 50x Klammern U-Form 0.8 mm Art. 0480206031

  • 6x PE Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206035

  • 6x PP Reparaturstreifen 5.2 mm Art.0480206036

  • 6x PS Reparaturstreifen 3.7 mm Art. 0480206037

  • 6x ABS Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206038

  • 6x PP Reparaturstreifen 3.75 mm Art. 0480206039

  • 2x Bewehrungsmatte 100 x 50 mm Art. 0480206045
Hinweis

Achtung - keine Reparaturen von sicherheitsrelevanten Bauteilen erlaubt!