Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber S 12-A
Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen
Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet
LED-Leuchte
Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall
durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.
Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)
1/4 Zoll Universalbithalter
Überlastschutz
Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!