Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 14-1/4 Zoll
Vielseitiger Akku-Schlagschrauber mit 1/4” Werkzeugaufnahme. Hohes Drehmoment von bis zu 150 Nm und trotzdem schonend für das Handgelenk aufgrund des Drehschlags.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten
Kurze und kompakte Bauweise
Lange Arbeitszeiten pro Akkuladung
4,0 Ah Li-Ion Akkupacks
Info über den Ladezustand des Akkus
Vier LED am Akkupack
Harter Schraubfall: Je nach Anwendung sind Vorversuche nötig, da das Drehmoment stark variieren kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!