Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Leichter und kompakter Akku-Trockenbauschrauber mit Automatikfunktion, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Automatikfunktion
Wenn im AUTOMODE der Schalter arretiert wird, wird der Motor nur durch den Anpressdruck der angesetzten Schraube ausgelöst. Dadurch wird ein angenehmes, energiesparendes und geräuschreduziertes Arbeiten erreicht.
Schnellwechselbitaufnahme
Schneller und komfortabler Bitwechsel, wenn z. B. in Verbindung mit dem optionalen Vorsatzgerät gearbeitet wird.
Tiefenanschlag
Einfache Anpassung der Einschraubtiefe für ein sauberes Arbeitsergebnis.
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel.
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!