Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A
Sehr handlicher 12 Volt Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform
Langlebig und robust
- Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei
- Motorbremse für lange Lebensdauer
Präzise Ergebnisse
durch den genau einstellbaren Tiefenanschlag
LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet.
Rechts-Linkslauf
Mit Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!