Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trockenbauschrauber TBS 18-A
Extrem kleiner und handlicher Akku-Schrauber für Schnellbauschrauben. Mit Magazinschraubvorsatz S 50-TBM für gegurtete Schrauben geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Durch kurze und kompakte Bauweise bei geringem Gewicht
- Die geräuscharme Klauenkupplung vermeidet unnötigen Lärm
Präzise Ergebnisse
Genau einstellbarer Tiefenanschlag
Ladezustandsanzeige des Akkus
3 LED´s im Akkupack
Schneller Bitwechsel
Bit-Schnellwechselsystem für schnellen und komfortablen Bitwechsel
- Schnellbauschrauben max. Ø 5,0 mm
- Bohrschrauben z.B. ZEBRA pias max. Ø 4,2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!