Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-Verstellwerkzeug E-Just
Akku-Verstellwerkzeug E-Just - 1
Akku-Verstellwerkzeug E-Just - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Verstellwerkzeug E-Just

zu Sockelhöhenversteller Typ EV

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Das Verstellwerkzeug ermöglicht die komfortable und kraftlose Höhenverstellung der Sockelfüße

  • Einsetzbar ab einer Sockelhöhe von 60 mm

  • Durch die einmalige Konstruktion der Zange wird eine formschlüssige Fixierung des Sockelfußes erreicht. Der Fuß wird ohne exaktes Zielen gefunden und die Zange rastet automatisch am Sockelfuß ein

  • Die LED-Leuchte an der Zange erleichtert zusätzlich die Navigation am Sockel. Die LED-Leuchte zeigt zudem das Laden und den Ladezustand des Akkus an

  • Optimierte und sichere Kraftübertragung durch Zahnradkonstruktion

  • Höhenverstellung bis zu einer Belastung von 100 kg pro Sockelfuß möglich

  • Gelenk an der Zange erlaubt einen bis auf 17° anpassbaren Einsatzwinkel

  • Zange ist mit einem kompakten und langlebigem Lithium-Ionen Akku ausgestattet

  • Abhängig von der Stärke der Belastung der Sockelhöhenversteller beträgt die Akku-Laufzeit ca. 120 min

  • Einfaches und schnelles Aufladen mittels mitgeliefertem Netzteil mit verdrehsicherem USB Typ C Anschluss, die Ladezeit beträgt ca. 90 min

  • Ergonomischer Handgriff welcher eine einfach und komfortable Verstellung der Sockelfüße mit nur einer Hand ermöglicht. Intuitive Bedienung durch zwei Tasten, mit denen per Daumendruck Rechts- und Linkslauf, bzw. positives oder negatives Verstellen der Sockelfüße gewählt wird