- Praktisches und handliches Gerät für den schnellen Motorölwechsel an allen Fahrzeugen
- Nach dem Druckablassen mit Druckluft wird das Motoröl in nur wenigen Minuten mit einer der mitgelieferten Saugsonden abgesaugt
- Kann unabhängig betrieben werden: kein beständiger Anschluss an die Luftversorgung notwendig; kann an jedem Ort und für alle Motortypen genutzt werden: Pkws, Traktoren, Kleinflugzeuge, Motorboote usw.
- Transparente Vorkammer zur Kontrolle von Menge und Qualität des aufgefangenen Öls
- Von 166 bis 188 cm höhenverstellbare und schwenkbare Auffangwanne
- Auffangwanne mit Gitter zum Abtropfen der Ölfilter
- Füllstandsanzeige am Behälter
- Entleerung über Druckpolster
- Sondenhalter am Schaft
Nicht für das Absaugen von Kraftstoffen, brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten aller Art verwendbar
Bei allen mit integrierter Saugsonde ausgestatteten Mercedes-Fahrzeugen Direktanschluss des Saugschlauchs mit dem am Schlauch vorhandenen Anschlusses möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!