Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Klebeband
Weiches Aluminiumfolienband mit Acrylkleber.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Weiche Aluminiumfolie
- Silikonisierte Papierhülle für einfache Handhabung
- Speziell für Klempner- und Rohrarbeiten geeignet
Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
Benutzerfreundlich
- Sehr flexibel und verformbar
- Leicht abrollbar und von Hand abreissbar
Erfüllt die Anforderungen an die Feuerbeständigkeit
DIN4102-A2
Geeignet für manuelle Arbeitsanwendungen
- Für Anwendungen in der Kälte- und, Klimaanlagentechnik, Wärmedämmung, Lüftung usw.
- Klempnerarbeiten
- Wärmeabweisende Platten
- Verbindung und Durchgängigkeit der Dampfsperre auf selbsttragenden Isolierplatten
- Verklebung von Dämmplatten im Bauwesen
Das Klebeband muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10°C und 25°C.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!